SICOM SPA - TDN28001938 SLA AC PC G2 50MM 700LM 940 24D SNC - 28001938

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000 K
Lampenleistung - 10...10 W
Lichtstrom - 810...810 lm
Form - rund
Lampenspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
9006210631073
Artikelnummer
TDN28001938
Herstellernummer
28001938
Hersteller
SOL
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenleistung:
10...10 W
Lichtstrom:
810...810 lm
Form:
rund
Lampenspannung:
220...240 V
Anschlussart:
sonstige
Anzahl der LEDs:
1
Farbe:
weiß
Durchmesser:
49.6 mm
Betriebsstrom:
45...45 mA
Schutzart (IP):
IP20
Lichtstärke:
3070 cd
Länge:
75.5 mm
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h




