SICOM SPA - TDN28001945 SLA DC G2 50MM 700LM 930 36D SNC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000 K
Lampenleistung - 8.8...8.8 W
Lichtstrom - 840...840 lm
Form - rund
Lampenspannung - 60...60 V
Packung
1 ST
EAN
9006210631271
Artikelnummer
TDN28001945
Herstellernummer
28001945
Hersteller
SOL
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenleistung:
8.8...8.8 W
Lichtstrom:
840...840 lm
Form:
rund
Lampenspannung:
60...60 V
Anschlussart:
sonstige
Anzahl der LEDs:
1
Farbe:
weiß
Durchmesser:
49.6 mm
Betriebsstrom:
250...250 mA
Schutzart (IP):
IP20
Lichtstärke:
1680 cd
Länge:
60 mm
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h




