SICOM SPA - TDN28001995 QLE G3+ 270X270MM 1250LM 840 ADV - 28001995

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000 K
Lampenleistung - 15.7...15.7 W
Lichtstrom - 1250...1250 lm
Form - quadratisch
Lampenspannung - 500...500 V
Packung
1 ST
EAN
9006210634043
Artikelnummer
TDN28001995
Herstellernummer
28001995
Hersteller
SOL
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenleistung:
15.7...15.7 W
Lichtstrom:
1250...1250 lm
Form:
quadratisch
Lampenspannung:
500...500 V
Farbe:
weiß
Breite:
270 mm
Betriebsstrom:
200...500 mA
Schutzart (IP):
IP00
Höhe:
5.5 mm
Länge:
270 mm
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Geeignet für Verkehrsampeln:
nein
Geeignet für Wechselverkehrszeichen:
nein
Geeignet für Schienenverkehr:
nein
Geeignet für Verkehrshinweistafel-Signalierung:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h



