SICOM SPA - TDN28002212 BASICDIM WIRELESS - 28002212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 22.3 mm
Breite - 35.8 mm
Höhe - 56.5 mm
Packung
1 ST
EAN
9006210650852
Artikelnummer
TDN28002212
Herstellernummer
28002212
Hersteller
SOL
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
22.3 mm
Breite:
35.8 mm
Höhe:
56.5 mm
BasicDIM Wireless - Comando senza fili con dispositivi Android / iOS. Non serve una gateway esterna. Crea automaticamente una rete di comunicazione senza fili con max. 127 nodes. Dimensione compatta, ideale da incassare in corpi illuminanti. Possibilità di configurare uscita analogica / digitale. Uscita analogica: 0 – 10 V / 1 – 10 V calante / crescente. Uscita digitale: compatibile DALI.Regolazioni di RGB e temperature di colore semplici da implementare. Possibilità di inserire contatto relais. Firmwareaggiornabile senza fili con qualsiasi dispositivo Android o iOS. 5 anni di garanzia.



