SICOM SPA - TDN29001038 MR16 6W/38D/927 GU10 230V - 29001038

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 345...345 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
9009453007261
Artikelnummer
TDN29001038
Herstellernummer
29001038
Hersteller
SOL
Sockel:
GU10
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
345...345 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
50 mm
Nennspannung:
230...230 V
Lampenform:
Reflektor
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
58 mm
Lampenbezeichnung:
MR16
Mit Fernbedienung:
nein


