SICOM SPA - TDN86438480 KTR 105/12 11.5/230V - 86438480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leistung - 50...105 W
Breite - 41.5 mm
Höhe - 28.6 mm
Länge - 240 mm
Sicherheitstrafo - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Serie KTR
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
9006210215112
Artikelnummer
TDN86438480
Herstellernummer
86438480
Hersteller
SOL
Leistung:
50...105 W
Breite:
41.5 mm
Höhe:
28.6 mm
Länge:
240 mm
Sicherheitstrafo:
ja
Anschlussart Primärseite:
Schraubanschluss
Anschlussart Sekundärseite:
Schraubanschluss
Farbe:
weiß
KTR 50 230/11,5V 50/60Hz. Minimo d'ordine una confezione o multipli. Trasformatore di sicurezza a norma EN 61558-2. Morsetti a vite per cavi rigidi e flessibili. Morsetti separati: primario e secondario. Paletta KTR 105: 600 pcs.