Startseite

SICOM SPA - TDN86458900 LCAI 030/0700 A120 ONE4ALL 220-240V - 86458900

KopierenKopieren
SICOM SPA - TDN86458900 LCAI 030/0700 A120 ONE4ALL 220-240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 7...30 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 31 mm

  • Breite - 42 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7612696146165

Artikelnummer

TDN86458900

Herstellernummer

86458900

Hersteller

SOL

Ausgangsleistung:

7...30 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

31 mm

Breite:

42 mm

Länge:

207 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Alimentazione: 220-240 Vac 0/50/60Hz; Regolazione tramite: pulsante N.A. , DSI o DALI; Uscita: PWM a 400Hz ±5% in corrente costante 700mA 1; Regolazione da 1-100%; Protezione autoripristinante contro le sovretemperature, contro il circuito aperto ed i cortocircuiti sul secondario;