Startseite

SICOM SPA - TDN87500192 LCI 35W TEC C 350MA IP 20 - 87500192

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 18...35 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 30 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210471525

Artikelnummer

TDN87500192

Herstellernummer

87500192

Hersteller

SOL

Ausgangsleistung:

18...35 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

30 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

67 mm

Länge:

103 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Converter: uscita in corrente costante. Case in plastica.