SICOM SPA - TDN87500194 LCI 35W TEC C 500MA IP 20 - 87500194

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 18...35 W
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 30 mm
Geeignet für Außengebrauch - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Converter
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
9006210471556
Artikelnummer
TDN87500194
Herstellernummer
87500194
Hersteller
SOL
Ausgangsleistung:
18...35 W
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
30 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
67 mm
Länge:
103 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Alimentazione: 220-240 V 50/60Hz. Uscita: 500mA. Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, sovraccarichi e sovratensioni. Protezione contro i cortocircuiti con riavvio automatico. Versioni disponibili: IP20. LCI 18 - 35W. Dimensioni: 103 x67 x 30mm.