Startseite

SICOM SPA - TDN87500267 LCI 100W TEC C 1400MA IP 20 - 87500267

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 76...76 V

  • Ausgangsleistung - 50...100 W

  • Ausgangsstrom - 1400...1400 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 30 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210499680

Artikelnummer

TDN87500267

Herstellernummer

87500267

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

76...76 V

Ausgangsleistung:

50...100 W

Ausgangsstrom:

1400...1400 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

30 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

100 mm

Länge:

140 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

LCI 100W 1400mA TEC C - LED Driver per moduli LED, versione dipendente ad uscitta fissa. LED Driver a corrente costante. Corrente d'uscita 1.400 mA. Potenza d'uscita max. 100 W. Durata nominale di max. 50.000 h. Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II. Protezione della temperatura in base alla EN 61347-2-13 C5e. 5 anni di garanzia. Copertura: policarbonato, bianco. Verniciatura per protezione aumentata dall'umidità. Tipo di protezione IP20. 140 x 100 x 30 mm.