SICOM SPA - TDN87500320 LCBI 15W 500MA BASIC PHASE-CUT SR ADV - 87500320

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 34...34 V
Ausgangsleistung - 15...15 W
Dimmung DALI - nein
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Dimmung Phasenabschnitt - ja
Packung
1 ST
EAN
9006210533933
Artikelnummer
TDN87500320
Herstellernummer
87500320
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
34...34 V
Ausgangsleistung:
15...15 W
Dimmung DALI:
nein
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
30 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
51 mm
Länge:
102 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung RF:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
II
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein



