SICOM SPA - TDN87500528 LLE FLEX G1 8X4800 11W-1200LM/M 927 EXC - 87500528

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1200 lm
Schutzart (IP) - IP00
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 4800 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
9006210589473
Artikelnummer
TDN87500528
Herstellernummer
87500528
Hersteller
SOL
Lichtstrom je Meter:
1200 lm
Schutzart (IP):
IP00
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
4800 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
11 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
20
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Anschlussset:
ja
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Mit Endstück:
ja



