SICOM SPA - TDN87500548 LC 35W 500MA FIXC SR SNC - 87500548

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 198...264 V
Ausgangsleistung - 35...35 W
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 31 mm
Packung
1 ST
EAN
9006210603063
Artikelnummer
TDN87500548
Herstellernummer
87500548
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
198...264 V
Ausgangsleistung:
35...35 W
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
31 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
68 mm
Länge:
130 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II



