SICOM SPA - TDN87500553 LC 50W 1200MA FIXC SR SNC - 87500553

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 54...54 V
Ausgangsleistung - 36...52 W
Ausgangsstrom - 1200...1200 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 34 mm
Packung
1 ST
EAN
9006210603780
Artikelnummer
TDN87500553
Herstellernummer
87500553
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
54...54 V
Ausgangsleistung:
36...52 W
Ausgangsstrom:
1200...1200 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
34 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
82 mm
Länge:
159.4 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II



