SICOM SPA - TDN87500555 LC 60W 1400MA FIXC SR SNC - 87500555

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 55...55 V
Ausgangsleistung - 42...60 W
Ausgangsstrom - 1400...1400 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 34 mm
Packung
1 ST
EAN
9006210603612
Artikelnummer
TDN87500555
Herstellernummer
87500555
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
55...55 V
Ausgangsleistung:
42...60 W
Ausgangsstrom:
1400...1400 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
34 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
82 mm
Länge:
159.4 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II



