Startseite

SICOM SPA - TDN87500560 LC 40W 900MA FIXC C SNC - 87500560

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 54...54 V

  • Ausgangsleistung - 27...39 W

  • Ausgangsstrom - 900...900 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 29.7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210602813

Artikelnummer

TDN87500560

Herstellernummer

87500560

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

54...54 V

Ausgangsleistung:

27...39 W

Ausgangsstrom:

900...900 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

29.7 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

67 mm

Länge:

103 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

LC 40W 900mA fixC C SNC - LED Driver per moduli LED, versione dipendente ad uscitta fissa. LED Driver a corrente costante. Corrente d'uscita 900 mA. Potenza d'uscita max. 40 W. Durata nominale di max. 50.000 h. Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II. Protezione della temperatura in base alla EN 61347-2-13 C5e. 5 anni di garanzia. Copertura plastica bianca. Tipo di protezione IP20. Tensione in uscita 54 V. Potenza d'uscita 27-39 W. Dimensioni L x l x H: 103 x 67 x 29,7 mm.