Startseite

SICOM SPA - TDN87500568 LC 50W 1200MA FIXC C SNC - 87500568

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 55...55 V

  • Ausgangsleistung - 36...51 W

  • Ausgangsstrom - 1200...1200 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 29.7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210603186

Artikelnummer

TDN87500568

Herstellernummer

87500568

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

55...55 V

Ausgangsleistung:

36...51 W

Ausgangsstrom:

1200...1200 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

29.7 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

75 mm

Länge:

123 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

LC 50W 1200mA fixC C SNC - LED Driver per moduli LED, versione dipendente ad uscitta fissa. LED Driver a corrente costante. Corrente d'uscita 1200 mA. Potenza d'uscita max. 40 W. Durata nominale di max. 50.000 h. Certificato KC per LC 60W 1400mA fixC C SNC. Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II. Protezione della temperatura in base alla EN 61347-2-13 C5e. 5 anni di garanzia. Copertura plastica bianca. Tipo di protezione IP20. Tensione in uscita 55 V. Potenza d'uscita 36-51,6 W. Dimensioni L x l x H: 123 x 75 x 29,7 mm.