Startseite

SICOM SPA - TDN87500572 LC 15W 350MA FIXC SR SNC - 87500572

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 55...55 V

  • Ausgangsleistung - 10...15 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210603582

Artikelnummer

TDN87500572

Herstellernummer

87500572

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

55...55 V

Ausgangsleistung:

10...15 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

22 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

51 mm

Länge:

101.5 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

LC 15W 350mA fixC SR SNC - Driver LED separato, con pressacav. Versione ultrapiatta per spazi d'incasso ridotti (fori soffitto piccoli e spessori ridotti del controsoffitto). Potenza d'uscita max. 15 W. Corrente d'uscita 350 mA. Certificato KC per LC 15W 350mA fixC SR SNC. Efficienza fino al 85 %. Per apparecchi illuminanti contrassegnati da M e MM in base alla EN 60598, VDE 0710 e VDE 0711. Durata vita nominale di max. 50.000 h. Protezione della temperatura in base alla EN 61347-2-13 C5e. 5 anni di garanzia. Copertura policarbonato bianco. Tipo di protezione IP20. Tensione in uscita 55 V. Potenza d'uscita 10 – 15 W. Dimensioni L x l x H: 101,5 x 51 x 22 mm.