SICOM SPA - TDN87500578 LC 10W 500MA FIXC C SNC - 87500578

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 35...35 V
Ausgangsleistung - 7...10 W
Ausgangsstrom - 500...500 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 21 mm
Packung
1 ST
EAN
9006210616056
Artikelnummer
TDN87500578
Herstellernummer
87500578
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
35...35 V
Ausgangsleistung:
7...10 W
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
21 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
40 mm
Länge:
80 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse



