SICOM SPA - TDN87500665 LC 60W 24V FO SC SNC - 87500665

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 25...25 V
Ausgangsleistung - 18...60 W
Ausgangsstrom - 750...2500 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 29.8 mm
Packung
1 ST
EAN
9006210634197
Artikelnummer
TDN87500665
Herstellernummer
87500665
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
25...25 V
Ausgangsleistung:
18...60 W
Ausgangsstrom:
750...2500 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
29.8 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
43 mm
Länge:
225 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II





