SICOM SPA - TDN89600999 LED LE1000 6P130-2 WW 24V 30G - 89600999

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 486 lm
Länge - 1000 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
Produktserien
TALEXXengine line
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
9006210339290
Artikelnummer
TDN89600999
Herstellernummer
89600999
Hersteller
SOL
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
486 lm
Länge:
1000 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
20 mm
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Schalter:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
DC
Schutzklasse:
III
Lichtfarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
23 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


