Startseite

SICOM SPA - TDN89800090 ACCU - NICD 5C 55 (3 CELL+ 2 CELL STICK) - 89800090

KopierenKopieren
SICOM SPA - TDN89800090 ACCU - NICD 5C 55 (3 CELL+ 2 CELL STICK)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Überwachungseinrichtung - automatischer Selbsttest

  • Nennspannung - 1.2...1.2 V

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210400648

Artikelnummer

TDN89800090

Herstellernummer

89800090

Hersteller

SOL

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Überwachungseinrichtung:

automatischer Selbsttest

Nennspannung:

1.2...1.2 V

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Accumulatori NiCd 1,6 – 4,5 Ah - Batterie NiCd per alte temperature utilizzate in abbinamento ad unità per l'illuminazione di emergenza. 4 anni di durata prevista. 1 anno di garanzia. Collegamento permanente ad alta temperatura – in funzione dell'alimentatore di emergenza usato (vedi corrispondente scheda tecnica). Buone proprietà di caricamento a temperatura elevata. Manutenzione ad elevata energia della batteria a pieno carico. Certificato di qualità del produttore. In molteplici configurazioni. Collegamento semplice con spine piatte o innesti. Con coperture di fissaggio in policarbonato e cavo di collegamento. Possibilità di collegamento elettrico con tappi di chiusura assemblate. Idoneo per attrezzatura per l'illuminazione di emergenza come da IEC 60598-2-22. Tensione di ogni singola cella della batteria 1,2 V.