Startseite

SICOM SPA - TDN89800255 LCBI 15W 350MA BASIC - 89800255

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 7.5...15 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 21 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210478654

Artikelnummer

TDN89800255

Herstellernummer

89800255

Hersteller

SOL

Ausgangsleistung:

7.5...15 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

21 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

30 mm

Länge:

139 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

LCBI 15W 350mA Basic