Startseite

SICOM SPA - TDN89800289 LCBU 10W 12V BASIC PHASE-CUT SR - 89800289

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 10...10 W

  • Ausgangsstrom - 830...830 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 29.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210493794

Artikelnummer

TDN89800289

Herstellernummer

89800289

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

10...10 W

Ausgangsstrom:

830...830 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

29.5 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

51 mm

Länge:

101.5 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Descrizione del prodotto: Regolazione con dimmer a taglio fasico. Durata vita nominale 50.000 h (a ta max. 50 °C con un tasso di mal. funzionamento ≤ 0,2 % per 1.000 h). Tensione d'uscita 12 V DC. Morsetti a vite. Cavo per il collegamento, con sezione trasversale da 0,5 – 2,5 mm². Potenza d'uscita 10 W. SELV. Tipo di protezione IP20. Dimming tipico 5 – 100 % (a seconda del dimmer). Proprietà: Copertura: policarbonato, bianco. Dimensioni compatte. Protezione da sovraccarichi. Protezione contro il cortocircuito. Protezione in funzionamento senza carico.