Startseite

SICOM SPA - TDN89800307 LCBI 25W 700MA BASIC PHASE-CUT SR - 89800307

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 39...39 V

  • Ausgangsleistung - 25...25 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 29.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210501604

Artikelnummer

TDN89800307

Herstellernummer

89800307

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

39...39 V

Ausgangsleistung:

25...25 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

29.5 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

51 mm

Länge:

145 mm

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

TALEXdriver LCBI 25W 700mA BASIC phase-cut SR. Regolazione con dimmer a taglio fasico. Durata vita nominale di max. 50.000 h (con ta 50 °C con un tasso di mal funzionamento ≤ 0,2 % per 1.000 h). Corrente d'uscita 700 mA. Morsetti a vite. Cavo per il collegamento, con sezione trasversale da 0,5 – 2,5 mm². Potenza d'uscita 25 W. SELV. Tipo di protezione IP20. Uscita con dimming analogico (amplitudine corrente). Dimming tipico 5 – 100 % (a seconda del dimmer).