SICOM SPA - TDN89800384 ACCU - NICD 3B 55 - 89800384

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - sonstige
Überwachungseinrichtung - sonstige
Nennspannung - 1.2...1.2 V
Mit Fernschalteranschluss - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
9006210544212
Artikelnummer
TDN89800384
Herstellernummer
89800384
Hersteller
SOL
Leuchtmittel:
sonstige
Überwachungseinrichtung:
sonstige
Nennspannung:
1.2...1.2 V
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Accu-NiCd 3B 55 - Batterie NiCd per alte temperature utilizzate in abbinamento ad unità per l'illuminazione di emergenza. 4 anni di durata prevista. 1 anno di garanzia. Collegamento permanente ad alta temperatura – in funzione dell'alimentatore di emergenza usato (vedi corrispondente scheda tecnica). Buone proprietà di caricamento a temperatura elevata. Manutenzione ad elevata energia della batteria a pieno carico. Certificato di qualità del produttore. In molteplici configurazioni. Collegamento semplicecon spine piatte o innesti. Con coperture di fissaggio in policarbonato e cavo di collegamento. Possibilità di collegamento elettrico con tappi di chiusura assemblate. Idoneo per attrezzatura per l'illuminazione di emergenza come da IEC 60598-2-22. IP20.1,2 V - 4,5 Ah. 63x98x35mm.


