Startseite

SICOM SPA - TDN89800533 EM R2A BASIC NM 131 1W - 89800533

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210632254

Artikelnummer

TDN89800533

Herstellernummer

89800533

Hersteller

SOL

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

80 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

51 mm

Höhe/Tiefe:

79 mm

Schlagfestigkeit:

IK03

Geeignet für Lampenleistung:

0.75...0.75 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Nennstrom:

64...64 mA

EM R2A BASIC NM 131 1W - Modulo LED per luce di emergenza, installazione diretta in soffitti. Set completo di elettronica, modulo LED, dissipatore, ottica e accumulatore. Contiene ottica multi-lenti click-in per illuminazione antipanico, di vie di fuga epresidi. Funzione luce di emergenza per test manuale. Foro soffitto ridotto, 40 – 43 mm di diametro, 80 mm di altezza. Potenza d'uscita 0,75 – 1,50 W. Consumi minimi in standby. Varianti per circuito permanente e in emergenza. Plug-in accumulatore litio-ferro-fosfato con pressacavi. 5 anni di garanzia sull'elettronica (driver LED). 3 anni di garanzia sugli accumulatori. Modalità di funzionamento circuito in emergenza 3h. LED 1.5W 6500K CRI >80.