Startseite

SICOM SPA - TDN89800536 EM R2A BASIC NM 132 2W - 89800536

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 6500 K

  • Lampenleistung - 2...2 W

  • Betriebsspannung - 198...264 V

  • Form - rund

  • Lampenspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210632384

Artikelnummer

TDN89800536

Herstellernummer

89800536

Hersteller

SOL

Farbtemperatur:

6500 K

Lampenleistung:

2...2 W

Betriebsspannung:

198...264 V

Form:

rund

Lampenspannung:

220...240 V

Anzahl der LEDs:

1

Farbe:

weiß

Durchmesser:

39 mm

Betriebsstrom:

126...126 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

79 mm

Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

EM R2A BASIC NM 132 2W - Modulo LED per luce di emergenza, installazione diretta in soffitti. Set completo di elettronica, modulo LED, dissipatore, ottica e accumulatore. Contiene ottica multi-lenti click-in per illuminazione antipanico, di vie di fuga epresidi. Funzione luce di emergenza per test manuale. Foro soffitto ridotto, 40 – 43 mm di diametro, 80 mm di altezza. Po­ten­za d'uscita 0,75 – 1,50 W. Consumi minimi in standby. Varianti per circuito permanente e in emergenza. 3 h di autonomia misurata (varianti separate). Plug-in accumulatore litio-ferro-fosfato con pressacavi. 5 anni di garanzia sull'elettronica (driver LED). 3 anni di garanzia sugli accumulatori. IP20/IK03. LED 2W 6500K.