Startseite

SICOM SPA - TDN89899695 ACCU NICD C 5A STICK - 89899695

KopierenKopieren
SICOM SPA - TDN89899695 ACCU NICD C 5A STICK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Nennspannung - 1.2...1.2 V

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210204796

Artikelnummer

TDN89899695

Herstellernummer

89899695

Hersteller

SOL

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Nennspannung:

1.2...1.2 V

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Accu-NiCd C 5A - Accumulatori NiCd 1,6Ah - 1,2V. Batterie nickel-cadmio (NiCd). Batterie NiCd per alte temperature utilizzate in abbinamento ad unità per l'illuminazione di emergenza. 4 anni di durata prevista. 1 anno di garanzia. 249x26x26mm.