Startseite

SICOM SPA - TDN89899859 EMPOWERLED 2W BASIC SCREW-FIX - 89899859

KopierenKopieren
SICOM SPA - TDN89899859 EMPOWERLED 2W BASIC SCREW-FIX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leistung - 2 W

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Überwachungseinrichtung - automatischer Selbsttest

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210249650

Artikelnummer

TDN89899859

Herstellernummer

89899859

Hersteller

SOL

Leistung:

2 W

Leuchtmittel:

sonstige

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Überwachungseinrichtung:

automatischer Selbsttest

Nennspannung:

230...230 V

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Schutzklasse:

I