SICOM SPA - TDN90100157 LED LE900 PM 4L10-1 24V/80MA 90F8QY - 90100157

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 5000...5000 K
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 510 lm
Länge - 900 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
7449076442520
Artikelnummer
TDN90100157
Herstellernummer
90100157
Hersteller
SOL
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
510 lm
Länge:
900 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
18 mm
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Schalter:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Spannungsart:
DC
Lichtfarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
15 mm
Nennstrom:
80...80 mA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein