Startseite

SICOM SPA - TDN90100447 LED LE785 PM 4L10-1 24V/100MA 90F8QY - 90100447

KopierenKopieren
SICOM SPA - TDN90100447 LED LE785 PM 4L10-1 24V/100MA 90F8QY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 5000...5000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 630 lm

  • Länge - 785 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076442537

Artikelnummer

TDN90100447

Herstellernummer

90100447

Hersteller

SOL

Farbtemperatur:

5000...5000 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

630 lm

Länge:

785 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

18 mm

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Schalter:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Spannungsart:

DC

Lichtfarbe:

weiß

Höhe/Tiefe:

15 mm

Nennstrom:

100...100 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

LED LE785 PM 4L10-1 24V/100mA 90F8QY - Reglette per carne fresca e confezionata. LED 9,6W 630lm/m 5000K CRI 90 100mA 24V. Dimensione: 785 x 18 x 15 mm.