Startseite

SICOM SPA - TDN91303057 LED LE475BP 4.8W PANE E DOLCI - 91303057

KopierenKopieren
SICOM SPA - TDN91303057 LED LE475BP 4.8W PANE E DOLCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 320 lm

  • Länge - 475 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079329767

Artikelnummer

TDN91303057

Herstellernummer

91303057

Hersteller

SOL

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

320 lm

Länge:

475 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

18 mm

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Schalter:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

15 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

LT food line LED LE475BP 4.8W. Colore: Pane e dolci. L x B x H (mm): 475 x 18 x 15. Alimentazione: 24 Vdc2. Indice di resa cromatica: CRI>80; Fascio: 90°. Temperatura ambiente: da -30°C a +30°C. Vita media: 30.000 ore @ LMF 1. Dimmerabile3. Possibile messa in emergenza.