SICOM SPA - TDN91303071 LED LE1100FM 12W CARNE FRESCA - 91303071

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 430 lm
Länge - 475 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079654098
Artikelnummer
TDN91303071
Herstellernummer
91303071
Hersteller
SOL
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
430 lm
Länge:
475 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Breite:
18 mm
Werkstoff:
Aluminium
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Schalter:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
DC
Schutzklasse:
III
Höhe/Tiefe:
15 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



