Startseite

SICOM SPA - TDN91303077 LED LE1700FM 16.8W CARNE FRESCA

KopierenKopieren
SICOM SPA - TDN91303077 LED LE1700FM 16.8W CARNE FRESCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1490 lm

  • Länge - 1700 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078308862

Artikelnummer

TDN91303077

Herstellernummer

91303077

Hersteller

SOL

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1490 lm

Länge:

1700 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Breite:

18 mm

Nennspannung:

24...24 V

Mit Schalter:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

15 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

LT food line. Alimentazione: 24 Vdc. Indice di resa cromatica: CRI>80. Consumo: max 16,8 Watt. Fascio: 90°. Temperatura ambiente: da -30°C a +30°C. Vita media: 30.000 ore @ LMF. Dimmerabile. Possibile messa in emergenza.