SICOM SPA - TDN22185123 PCA 2/18 TC ECO - 22185123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Nennspannung - 220...240 V
Länge - 123 mm
Multiwatt-Ausführung - nein
Breite - 102 mm
Packung
1 ST
EAN
9006210356631
Artikelnummer
TDN22185123
Herstellernummer
22185123
Hersteller
SOL
Ausführung:
elektronisch
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
123 mm
Multiwatt-Ausführung:
nein
Breite:
102 mm
Für Lampenart TC-DEL:
ja
Höhe:
31 mm
Schutzart (IP):
IP20
Für Lampenart TC-TEL:
ja
Descrizione del prodotto: Reattore gestito con microprocessore y II. Classe energetica massima CELMA EEI = A1 BAT 1. Regolazione precisa e priva di disturbi grazie al DALI, DSI, switchDIM o corridorFUNCTION. Durata vita nominale di max. 100.000 h (con ta50 °C con un tasso di mal funzionamento ≤ 0,2 % per 1.000 h). Specifiche aree di memoria riservate ad OEM. 5 anni di garanzia. Interfacce: DALI. DSI. switchDIM (con funzione di memoria + gamma di regolazione selezionabile). corridorFUNCTION (3 profili preprogrammati). Interfaccia SMART per funzionamento con sensore SMART 5D 19f e plugs corridorFUNCTION. SMART interface per SMART plug cF – per l'impostazione dei profili corridorFUNCTION. SMART interface per SMART sensor con sensore luce. Funzioni: Intelligent Temperature Guard (protezione termica). Intelligent Voltage Guard (indicazione di sovratensione e spegnimento in caso di sottotensione). Riscaldamento ottimale dei catodi a qualsiasi livello di dimmerazione. Interruzione del riscaldamento dei catodi da un livello di dimmerazione di circa il 90 % per la massima efficienza energetica (SMART-Heating concept). corridorFUNCTION con regolazione della luce ambiente. Il valore luminoso in modalità di emergenza si porta automaticamente al 15 % in modalità DC.Idoneo per i sistemi d'illuminazione di emergenza che ottemperano alla EN 50172. Riaccensione automatica a seguito alle sostituzione delle lampade difettose. Disinnesto automatico in caso di lampada difettosa.



