Startseite

SICOM SPA - TDN24166314 LCI 030 E020 700MA IP 20 - 24166314

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 43...43 V

  • Ausgangsleistung - 30...30 W

  • Höhe - 30 mm

  • Breite - 43 mm

  • Länge - 165 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210346502

Artikelnummer

TDN24166314

Herstellernummer

24166314

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

43...43 V

Ausgangsleistung:

30...30 W

Höhe:

30 mm

Breite:

43 mm

Länge:

165 mm

•Convertitore a corrente constante•Tensione di alimentazione universale•Corrente costante d'uscita 700 mA•Bloccacavo integrato•Morsetti a vite