SICOM SPA - TDN28000319 LEDON MR11 4W GU4 30G - 28000319

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU4
Lampenleistung - 4...4 W
Lichtstrom - 184...184 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 39 mm
Packung
1 ST
EAN
9009453004130
Artikelnummer
TDN28000319
Herstellernummer
28000319
Hersteller
SOL
Sockel:
GU4
Lampenleistung:
4...4 W
Lichtstrom:
184...184 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
39 mm
Nennspannung:
12...12 V
Lampenform:
Reflektor
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
35 mm
LED MR11 4W 184Lm GU4 2700K.


