Startseite

SICOM SPA - TDN28000508 LCU 35W 12V IP67 TOP 12V - 28000508

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsleistung - 35...35 W

  • Ausgangsstrom - 2920...2920 mA

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 21 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210514413

Artikelnummer

TDN28000508

Herstellernummer

28000508

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsleistung:

35...35 W

Ausgangsstrom:

2920...2920 mA

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

21 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

40 mm

Länge:

170 mm

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Gehäuse:

Metallgehäuse

TALEXdriver LCU 35W 12V IP67 EXC. LED Driver a tensione costante. Tensione di alimentazione universale. Tensione in uscita costante. Collegamento: cavo con puntalini (lunghezza circa 300 mm). Identificatori di polarità sul secondario: + rosso / - nero.Copertura metallico, resinato. Durata vita nominale di max. 50.000 h (con ta 50 °C con un tasso di mal funzionamento ≤ 0,2 % per 1.000 h). 5 anni di garanzia. Idoneo per unità illuminazione d'emergenza conf. EN 50172. Conforme alla CLASSE C in una gamma compresa tra il minimo ed ilmassimo carico in accordo alla EN 61000-3-2.