Startseite

SICOM SPA - TDN28000541 LEDON 1.5W G4 827 - 28000541

KopierenKopieren
SICOM SPA - TDN28000541 LEDON 1.5W G4 827

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G4

  • Lampenleistung - 1.5...1.5 W

  • Lichtstrom - 110...110 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 37 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9009453006332

Artikelnummer

TDN28000541

Herstellernummer

28000541

Hersteller

SOL

Sockel:

G4

Lampenleistung:

1.5...1.5 W

Lichtstrom:

110...110 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

37 mm

Nennspannung:

12...12 V

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

15.3 mm

LED 1.5W G4 12V 110Lm 2700K 260°.