Startseite

SICOM SPA - TDN28000661 LCA 100W 250-700MA ONE4ALL LP PRE - 28000661

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 143...143 V

  • Ausgangsleistung - 100...100 W

  • Ausgangsstrom - 700...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 21 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210523019

Artikelnummer

TDN28000661

Herstellernummer

28000661

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

143...143 V

Ausgangsleistung:

100...100 W

Ausgangsstrom:

700...700 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

21 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

30 mm

Länge:

360 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Descrizione del prodotto: LED Driver di corrente costante, dimmerabile, da incasso in apparecchio illuminante. Corrente d'uscita programmabile da 250 a 700 mA. Potenza d'uscita max. 100 W. Efficienza fino al 93 %. Potenza impegnata in standby < 0,15 W. Gamma di regolazione da 1 a 100 %. Durata vita nominale di max. 100.000 h. 5 anni di garanzia. Caratteristiche armatura: Copertura metallica bianca nel formato Low profile (altezza 21 mm). Tipo di protezione IP20.