Startseite

SICOM SPA - TDN28000664 LCA 17W 250-700MA ONE4ALL C PRE - 28000664

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210523224

Artikelnummer

TDN28000664

Herstellernummer

28000664

Hersteller

SOL

Driver LCA 17W 250–700mA one4all C PRE - Serie premium. LED Driver dimmerabile per installazione dipendente in corpiilluminanti. Corrente d'uscita programmabile da 250 a 700 mA con programmer ready2mains, I-select 2 Plugs oppure DALI. Potenza massimad'uscita 17 W. Efficienza fino al 86 %. Potenza impegnata in stand-by < 0,2 W. Gamma di regolazione da 1 a 100 %. Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II. Durata vita nominale di max. 100.000 h. 5 anni di garanzia. IP20.