Startseite

SICOM SPA - TDN28000676 LCA 45W 500-1400MA ONE4ALL SC PRE - 28000676

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 25...50 V

  • Ausgangsleistung - 25...45 W

  • Dimmung DALI - ja

  • Ausgangsstrom - 500...1400 mA

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210524061

Artikelnummer

TDN28000676

Herstellernummer

28000676

Hersteller

SOL

Ausgangsspannung:

25...50 V

Ausgangsleistung:

25...45 W

Dimmung DALI:

ja

Ausgangsstrom:

500...1400 mA

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

30 mm

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

43 mm

Länge:

150 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Dimmung mit Push-button:

ja

Dimmung RF:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Dimmung Touch and Dim:

ja

Dimmung DMX:

nein

Dimmung programmierbar:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

ja

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

ja

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Driver LCA 45W 500–1400mA one4all SC PRE - Serie premium. LED Driver di corrente costante, dimmerabile, da incasso in apparecchio illuminante. Può essere incassato dentro apparecchi illuminanti o utilizzato come driver LED esterno da fissare con pressacavi (vedi accessori). Corrente d'uscita programmabile da 500 a 1.400 mA con programmer ready2mains, I-select 2 Plugs oppure DALI. Potenza massima d'uscita 45 W. Efficienza fino al 91 %. Potenza impegnata in stand-by < 0,15W. Gamma di regolazione da 1 a100 %. Per apparecchi illuminanti in classe d'isolamento I e II. Durata vita nominale di max. 100.000 h. 5 anni di garanzia. IP20.