SICOM SPA - TDN28000690 LC 100W 250-700MA FLEXC LP EXC - 28000690

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 80...220 V
Ausgangsleistung - 55...100 W
Ausgangsstrom - 250...700 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 21 mm
Packung
1 ST
EAN
9006210525044
Artikelnummer
TDN28000690
Herstellernummer
28000690
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
80...220 V
Ausgangsleistung:
55...100 W
Ausgangsstrom:
250...700 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
21 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
30 mm
Länge:
280 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Gehäuse:
Metallgehäuse



