Startseite

SICOM SPA - TDN28001125 I-SELECT 2 PLUG 1050MA BL - 28001125

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

9006210551074

Artikelnummer

TDN28001125

Herstellernummer

28001125

Hersteller

SOL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

blau

I-SELECT 2 PLUG 200MA BL - Resistenza preconfezionata per impostazione corrente. Compatibile con LED Driver provvisti di interfaccia I-select 2; non compatibile con I-select (generazione 1). Resistenza con isolamento base. Potenza resistenza 0,25 W. Tolleranza di ± 2 % in aggiunta alla tolleranza della corrente d'uscita. Compatibile con LED Driver delle serie PRE e EXC. Corrente 1050 mA. Valore resistenza: 4,75 kΩ. Colore: Azzurro.