SICOM SPA - TDN28001921 LCA 60W 24V ONE4ALL SC PRE SP CONV.+DIMM - 28001921

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 60...60 W
Ausgangsstrom - 95...295 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 30.2 mm
Packung
1 ST
EAN
9006210624365
Artikelnummer
TDN28001921
Herstellernummer
28001921
Hersteller
SOL
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
60...60 W
Ausgangsstrom:
95...295 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
30.2 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
43 mm
Länge:
225 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse



