Startseite

SICOM SPA - TDN29001041 MR16 6W/60D/927 GU10 230V DIM - 29001041

KopierenKopieren
SICOM SPA - TDN29001041 MR16 6W/60D/927 GU10 230V DIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 6...6 W

  • Lichtstrom - 345...345 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

9009453007353

Artikelnummer

TDN29001041

Herstellernummer

29001041

Hersteller

SOL

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

6...6 W

Lichtstrom:

345...345 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

50 mm

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Reflektor

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Durchmesser:

58 mm

Lampenbezeichnung:

MR16

Mit Fernbedienung:

nein

MR16 6W/60D/927 GU10 230V DIM - 2700K - 345lm - Ra 90. 58x50mm.