Startseite

SIDE S.P.A. - SDE0021COB-Q INC.LED COB H=18 QUADRO BI - 0021COB-Q

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal

Packung

  • 1 ST

EAN

8017532265076

Artikelnummer

SDE0021COB-Q

Herstellernummer

0021COB-Q

Hersteller

SDE

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzart (IP):

IP40

Schutzklasse:

III

Geeignet für Lampenleistung:

3.5...3.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

285 lm

Höhe/Tiefe:

1.2 mm

Außendurchmesser:

72 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

21 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Installazione: Incasso a Soffitto. Foro incasso: Foro di incasso diam. 58 mm. Fissaggio: Molle in acciaio. Corpo / struttura: Corpo in lamiera di acciaio. Verniciatura: Verniciatura per interni in polveri epossidiche. Colore: Bianco. Riflettore ottica: Riflettore in policarbonato metallizzato a specchio. Vetro / schermo: Schermo diffusore in policarbonato opale. Alimentatore: Non incluso; da ordinare separatamente. Corrente: 350mA dc. Fascio: Simmetrico diffondente 45 gradi. Classe isolamento: Classe 3. Peso: 0,070 kg. Grado IP: 40. Filo incandescente: 850 °C. Lampada inclusa: SI. Tipo LED: Power LED. Potenza lampada: 3.5 W. Flusso lampada: 285 lm. Temperatura di colore: 3000K.