SIDE S.P.A. - SDE0023 INC.LED H=18 CR - 0023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - Chrom
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Shelf led
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8017522234716
Artikelnummer
SDE0023
Herstellernummer
0023
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
Chrom
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
121 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
18 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
67 mm
Höhe/Tiefe:
4 mm
Geeignet für Lampenleistung:
2.5...2.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



