SIDE S.P.A. - SDE0023COB-54 SHELF LED COB T 3.5W 350MA 3000K IP54 CR - 0023COB-54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusefarbe - Chrom
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8017532281847
Artikelnummer
SDE0023COB-54
Herstellernummer
0023COB-54
Hersteller
SDE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
Chrom
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
285 lm
Mit Betriebsgerät:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
18 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
67 mm
Höhe/Tiefe:
4 mm
Geeignet für Lampenleistung:
3.5...3.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



